Enix - Batterie(s) Batterie outillage électroportatif compatible Bosch 9.6V 1.5Ah - AMH90201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 9.6 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - NiMh
poids - 400 g
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766628633
Réf. Sonepar
00399662863
Réf. Fournisseur
AMH90201
Marque
Enix
tension nominale:
9.6 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
NiMh
poids:
400 g
NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607300002, 3607300500, 2607335176
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607300002, 3607300500, 2607335176



