Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 2.1Ah - AMH9021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9.6 V
capacité - 2.1 Ah
modèle - NiMh
poids - 490 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766417961
Réf. Sonepar
00399641796
Réf. Fournisseur
AMH9021
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9.6 V
capacité:
2.1 Ah
modèle:
NiMh
poids:
490 g
NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 2.1Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec B3, EB914S, EB-914S, 070234, 070232, 070230, EB930H, FEB9S, EB9S, EB9M, EB9G, EB9B, EB924, EB914S, EB914, EB912S, EB9
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec B3, EB914S, EB-914S, 070234, 070232, 070230, EB930H, FEB9S, EB9S, EB9M, EB9G, EB9B, EB924, EB914S, EB914, EB912S, EB9