Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 2Ah - AMH90113

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 550 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766532565

Réf. Sonepar

00399653256

Réf. Fournisseur

AMH90113

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

2 Ah

modèle:

NiMh

poids:

550 g

NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN8641, 31775000, 25471000, 25470000, 6.31775.00, 6.31728.00, 6.25470.00, 6.25470, ME974, ME-974, 6.25471.00, 6.25471, 6.31775, 6.31746, 6.31728, 31746, 31728000, 3.1746