Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 2Ah - AMH9099


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9.6 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 520 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766532626
Réf. Sonepar
00399653262
Réf. Fournisseur
AMH9099
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9.6 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
520 g
NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607335260, AMN8629, 2607335605, 2607335529, BPT1041, BH984, BAT048, A48908U-651, 2607335877, 2607335707, 2607335682, 2607335674, 2607335665, 2607335540, 2607335524, 2607335439, 2607335272
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607335260, AMN8629, 2607335605, 2607335529, BPT1041, BH984, BAT048, A48908U-651, 2607335877, 2607335707, 2607335682, 2607335674, 2607335665, 2607335540, 2607335524, 2607335439, 2607335272