Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 2Ah - AMH90123

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 590 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766533265

Réf. Sonepar

00399653326

Réf. Fournisseur

AMH90123

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

2 Ah

modèle:

NiMh

poids:

590 g

NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec A9251, AMN9037, PS120A, PS120, FSB96