Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 2Ah - AMH90144


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9.6 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 550 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766535429
Réf. Sonepar
00399653542
Réf. Fournisseur
AMH90144
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9.6 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
550 g
NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9035, 490598, 490355, 490014, 489257, 489072, 486930, 486828
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9035, 490598, 490355, 490014, 489257, 489072, 486930, 486828