Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 3Ah - AMH9038

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 610 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766423627

Réf. Sonepar

00399642362

Réf. Fournisseur

AMH9038

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

610 g

NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 00315078, SPB10, SFB1O5, SFB105, SFB-105, SBP1O, SBP10265605, SBP10, SBP-10, 343089, 315079, 265759, 265605, 265600, 218353, 21835001, 218350, 334584, 315078, T-0633, 00334584