Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Black & Decker Systeme - AML9070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 444.3 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766436047
Réf. Sonepar
00399646368
Réf. Fournisseur
AML9070
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
18 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
444.3 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Black & Decker Système 18V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Le moule unique de la batterie Black et Decker Li-Ion Power & Garden tools en fait une batterie universelle, 100 % compatible avec tous les outils Système 18V Black & Decker permet à chacun de s'équiper au fur et à mesure de vos besoins sur une large gamme d'outils aussi bien pour le jardinage que le bricolage. Avec une batterie compacte et légère ; utilisez votre matériel avec facilité Astuce : Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que l'indicateur batterie faible s'allume. Equivalent avec A1118L, LB018-OPE, A1518L, A1518, A1118
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Le moule unique de la batterie Black et Decker Li-Ion Power & Garden tools en fait une batterie universelle, 100 % compatible avec tous les outils Système 18V Black & Decker permet à chacun de s'équiper au fur et à mesure de vos besoins sur une large gamme d'outils aussi bien pour le jardinage que le bricolage. Avec une batterie compacte et légère ; utilisez votre matériel avec facilité Astuce : Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que l'indicateur batterie faible s'allume. Equivalent avec A1118L, LB018-OPE, A1518L, A1518, A1118