Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch 14.4V 3Ah - AMH9029


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 846 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766420565
Réf. Sonepar
00399642056
Réf. Fournisseur
AMH9029
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
846 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Bosch 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La meilleure batterie compatible pour votre outil électroportatif Bosch 14.4V Une capacité de 3Ah parfaite pour vos travaux occasionnels ou réguliers. La sélection de ce produit a été spécialement faite pour répondre aux besoins de puissance 14.4V et d'autonomie 3Ah dont vous avez besoin. Cette batterie répond parfaitement à vos outils de grande marque Bosch . Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale assurée. N'hésitez pas, vous êtes garantie 2 ans. Equivalent avec 2607335655, 2607335879, 2607335763, 2607335761, 2607335667, 2607335665, 2607335657, 2610909013, 2610908568, 2607335712, 2607335693, 2607335677, 2607335557, 2607335522, 2607335521, 2607335490, 2607335489, 2607335431, 2607335418, 2607335385, 2607335384, BOSCH53514, BOSCH32614, BOSCH22614, BOSCH1661K, BOSCH15614, BOSCH13614-2G, 2607335558, 2607335397, AMN8631, 4-2, 2607335711, 2607335694, 2607335678, 2607335534, 2607335528, 2607335465, 2607335264, 2607335669, 2607335619, 2607335611, 2607335263, 1617S0004W, BAT159, BAT140, BAT041, BAT040, BAT038, 2607335686, 2607335685, 2607335533, 2607335432, 2607335276, 2607335275, 2607335699, 2607335685, 0601912420
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La meilleure batterie compatible pour votre outil électroportatif Bosch 14.4V Une capacité de 3Ah parfaite pour vos travaux occasionnels ou réguliers. La sélection de ce produit a été spécialement faite pour répondre aux besoins de puissance 14.4V et d'autonomie 3Ah dont vous avez besoin. Cette batterie répond parfaitement à vos outils de grande marque Bosch . Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale assurée. N'hésitez pas, vous êtes garantie 2 ans. Equivalent avec 2607335655, 2607335879, 2607335763, 2607335761, 2607335667, 2607335665, 2607335657, 2610909013, 2610908568, 2607335712, 2607335693, 2607335677, 2607335557, 2607335522, 2607335521, 2607335490, 2607335489, 2607335431, 2607335418, 2607335385, 2607335384, BOSCH53514, BOSCH32614, BOSCH22614, BOSCH1661K, BOSCH15614, BOSCH13614-2G, 2607335558, 2607335397, AMN8631, 4-2, 2607335711, 2607335694, 2607335678, 2607335534, 2607335528, 2607335465, 2607335264, 2607335669, 2607335619, 2607335611, 2607335263, 1617S0004W, BAT159, BAT140, BAT041, BAT040, BAT038, 2607335686, 2607335685, 2607335533, 2607335432, 2607335276, 2607335275, 2607335699, 2607335685, 0601912420