Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch 14.4V 3Ah - AML1T03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 3 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 530 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766425607
Réf. Sonepar
00399642560
Réf. Fournisseur
AML1T03
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
3 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
530 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Bosch 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant max du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant max du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec 2607336038, 2607336036, 2431 AG, 2607336037, 2607336206, 2607336194, 2607336193, 2607336205
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant max du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant max du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec 2607336038, 2607336036, 2431 AG, 2607336037, 2607336206, 2607336194, 2607336193, 2607336205