Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch 24V 3Ah - AMH9019

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch 24V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 1488 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766417985

Réf. Sonepar

00399641798

Réf. Fournisseur

AMH9019

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

1488 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Bosch 24V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 2607335082, 0702300924, 24V003, 354430, 07023202, 07023201, 2607335097, 2607335163, 2607335223, DD524BP30, D524BP17, 702300824, 2607335215, 702300924, BAT021, BAT019, 2607335216