Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch 36V 1.5Ah - AML9074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 1200 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766437266
Réf. Sonepar
00399643726
Réf. Fournisseur
AML9074
Marque
Enix
tension nominale:
36 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
1200 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Bosch 36V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La meilleure batterie compatible pour votre outil électroportatif Bosch 36V. Une capacité de 1.5Ah parfaite pour vos travaux occasionnels. Enfin une batterie compatible à la hauteur des grandes marques comme Bosch. La sélection de ce produit a été spécialement faite pour répondre au besoin de puissance 36V et d'autonomie 1.5Ah dont vous avez besoin. Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale assurée. Grâce au système de charge rapide, les batteries sont chargées à 75 % dès la moitié du temps de charge Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments c'est le pouvoir de la technologie Li-ion. Technologie utilisée sur la majorité de nos batteries. N'hésitez pas, vous êtes garantie 2 ans. Equivalent avec 2607336001, 2607336349, D-70771, BAT840, BAT836, BAT810, 700997820, 5116, 3.600.H81.F00, 2607336173, 2607336108, 2607336107, 2607336069, 2607336004, 2607336003, 2607336002
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La meilleure batterie compatible pour votre outil électroportatif Bosch 36V. Une capacité de 1.5Ah parfaite pour vos travaux occasionnels. Enfin une batterie compatible à la hauteur des grandes marques comme Bosch. La sélection de ce produit a été spécialement faite pour répondre au besoin de puissance 36V et d'autonomie 1.5Ah dont vous avez besoin. Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale assurée. Grâce au système de charge rapide, les batteries sont chargées à 75 % dès la moitié du temps de charge Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments c'est le pouvoir de la technologie Li-ion. Technologie utilisée sur la majorité de nos batteries. N'hésitez pas, vous êtes garantie 2 ans. Equivalent avec 2607336001, 2607336349, D-70771, BAT840, BAT836, BAT810, 700997820, 5116, 3.600.H81.F00, 2607336173, 2607336108, 2607336107, 2607336069, 2607336004, 2607336003, 2607336002