Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch 36V 3Ah - AML90134

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch 36V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 36 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 1225 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766447654

Réf. Sonepar

00399646555

Réf. Fournisseur

AML90134

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

36 V

capacité:

3 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

1225 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Bosch 36V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La meilleure batterie compatible pour votre outil électroportatif Bosch 36V. Une capacité de 3Ah parfaite pour vos travaux occasionnels ou réguliers. Enfin une batterie compatible à la hauteur des grandes marques comme Bosch. La sélection de ce produit a été spécialement faite pour répondre au besoin de puissance 36V et d'autonomie 3Ah dont vous avez besoin. Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale assurée. Grâce au système de charge rapide, les batteries sont chargées à 75 % dès la moitié du temps de charge Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments c'est le pouvoir de la technologie Li-ion. Technologie utilisée sur la majorité de nos batteries. N'hésitez pas, vous êtes garantie 2 ans. Equivalent avec 15225027, F016800474, F016800302, F016800301, BAT838, BAT819, BAT818, 2607337007, 2607336916, 2607336914, 2607336891, 2607336200, 2607336005, 1600Z0003C, 1600Z0003B, 1600A0022N, 1600A001T2, F016800346, D70771, D-70771, BAT840, BAT836, BAT810, 700997820, 700900320, 5116, 39774501, 3.600.H81.F00, 2607337047, 2607336915, 2607336913, 2607336633, 2607336631, 2607336349, 2607336173, 2607336108, 2607336107, 2607336069, 2607336004, 2607336003, 2607336002, 2607336001