Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch Power For All 18 - AML9003

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Bosch Power For All 18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 610 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766419828

Réf. Sonepar

00399641982

Réf. Fournisseur

AML9003

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

3 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

610 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Bosch Power For All 18V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie 18V interchangeable compatible Power For All Profitez de la liberté du sans fil grâce à la batterie compatible Bosch avec tous les outils Power For All 18V Une durée de vie prolongée et une parfaite compatibilité avec votre appareil électroportatif et celui à venir. Cette batterie universelle avec la technologie Li-ion convient à de nombreux outils ; perseuces, visseuses, etc. Astuce : Vérifiez la compatibilité capacitive de votre produit. Par exemple, la batterie pour le souffleur Bosch ALB 18 LI est seulement compatible avec des batteries de 1,5Ah à 2,5Ah. Equivalent avec 2607335040, 1 600 A00 DD7, 2531 AD, 2607336921, 1600A005B0, 2607337199, 1600Z00000, 2607336208, 2607336207, 2607336040, 2607336039