Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Dewalt 7.2V 1Ah - AML90317

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 1 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 0 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766638779

Réf. Sonepar

00399663877

Réf. Fournisseur

AML90317

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

1 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

0 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Dewalt 7.2V 1Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) 7.20Wh Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que l'indicateur batterie faible s'allume. Equivalent avec DCB080