Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Hikoki 7.2V 2Ah - AMH90130

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Hikoki 7.2V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 370 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766533401

Réf. Sonepar

00399653340

Réf. Fournisseur

AMH90130

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

2 Ah

modèle:

NiMh

poids:

370 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Hikoki 7.2V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Prolongez la durée de vie de votre appareil électroportatif avec cette batterie neuve de qualité. Equivalent avec AMN9044, P413, P411, FEB7S, EB714S, EB712S, EB7, 325292