Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Hilti 15.6V 3Ah - AMH86104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 15.6 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 1113 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4041683111160
Réf. Sonepar
00399311116
Réf. Fournisseur
AMH86104
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
15.6 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
1113 g
AP Batterie outillage électroportatif compatible Hilti 15.6V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 4193381, SFB126, SBF121, 318472, 318471, 218453, 218452, SFB121
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 4193381, SFB126, SBF121, 318472, 318471, 218453, 218452, SFB121