Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Hilti 24V 3Ah - AMH9062

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Hilti 24V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 1430 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766433305

Réf. Sonepar

00399643330

Réf. Fournisseur

AMH9062

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

1430 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Hilti 24V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Attention : cette batterie n'est pas compatible avec le chargeur d'origine HILTI C7/36, fonctionne parfaitement avec la version C7/24 (version lente) par exemple ou avec notre chargeur CEH9110. Equivalent avec B 24, B24