Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Hitachi 14.4V 2.5Ah - AMH9016

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Hitachi 14.4V 2.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 2.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 790 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766416698

Réf. Sonepar

00399641669

Réf. Fournisseur

AMH9016

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

2.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

790 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Hitachi 14.4V 2.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec EB1414L, BCL1440, BCL1430, BCL1420, BCL1415, 334423, 334422, 334-423, 334-422, 327729, 327728, 327-729, 327-728, 326824, 326823, 326236, 326-824, 326-823, 326-236, EBL1430, EB1430X, EB14S, EB14B, EB1430H, EB1430, EB1426, EB1424, EB1414S, EB1414, EB1412S, EB1412, 320-633, 319-933, 318-372, 316-953, 316-552, 315-552, 315-130, 315-129, 315-128, EB1433X, EB14H, EB1430R, EB1426H, EB1420RS