Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Hitachi 24V 3Ah - AMH9020

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Hitachi 24V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 1400.28 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766417794

Réf. Sonepar

00399641779

Réf. Fournisseur

AMH9020

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

1400.28 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Hitachi 24V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec EB2430HA, EB2420, EB2433X, EB2430R