Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Makita 10.8V 2Ah - AML90308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 10.8 V
capacité - 2 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 240 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766635426
Réf. Sonepar
00399663542
Réf. Fournisseur
AML90308
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
10.8 V
capacité:
2 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
240 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Makita 10.8V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec BL1020B, 197393-5, BL1041B-2, BL1041, BL1040B-2, BL1040, BL1021B-2, BL1021B, BL1021, BL1020B-2, BL1020, BL1016, BL1015B-2, BL1015B, BL1015, 632F39-7, 197406-2, 197396-9, 197394-3, 197390-1, 19702-0, BL1041B, BL1040B, 197406-2
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec BL1020B, 197393-5, BL1041B-2, BL1041, BL1040B-2, BL1040, BL1021B-2, BL1021B, BL1021, BL1020B-2, BL1020, BL1016, BL1015B-2, BL1015B, BL1015, 632F39-7, 197406-2, 197396-9, 197394-3, 197390-1, 19702-0, BL1041B, BL1040B, 197406-2