Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Makita 18V 2.5Ah - AMH9017

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Makita 18V 2.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 2.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 1020 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766416742

Réf. Sonepar

00399641674

Réf. Fournisseur

AMH9017

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

2.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

1020 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Makita 18V 2.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 1823, 1941586, 194158-6, 1941073, 194107-3, 1941057, 194105-7, 1937848, 193784-8, 1937830, 1931591, 1931402, 1931020, 1930618, 1930600, 193060-0, 1928299, 1928281, 1928273, 192827-3, 1820, 253023, 1850, PA18, 1822, 193783-0, 193159-1, 193140-2, 193102-0, 193061-8, 192829-9, 192828-1, 1835F, 1835, 1834, 1833