Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Makita Makstar et LTX - AML9007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 3 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 633 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766420626
Réf. Sonepar
00399642062
Réf. Fournisseur
AML9007
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
18 V
capacité:
3 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
633 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Makita Makstar et LTX 18V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Le moule unique de la batterie Makita Makstar et LTX en fait une batterie universelle, 100 % compatible avec tous les outils Makita 18V Makita permet à chacun de s'équiper au fur et à mesure de vos besoins sur une large gamme d'outils aussi bien pour le jardinage que le bricolage La technologie Lithium-Ion permet de ne pas avoir d'effet mémoire et ainsi aucune perte de charge de votre batterie. Longévité assurée avec cette batterie de grande capacité avec 4Ah. Equivalent avec 194204-5, 197599-5, 197422-4, 197265-4, 197265-04, BMR104, BMR102, BMR103, LXRM03, LXRM02, BMR107, RMB100, LXT-400, 196399-0, BL1845, LTX-400, BL1815N, 194604-9, BL1820B, BL1820, BL1860B, BL1860, BL1850B, BL1850, BL1840B, BL1830B, BL1830-2, BL1815B, 196401-9, 195324-8, 195323-0, 194513-2, 194428-3, 194288-3, 194230-4, XRU02Z, LXT400, BL1835, BL1830, BL1840, BL1815, 194309-1, 194205-3
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Le moule unique de la batterie Makita Makstar et LTX en fait une batterie universelle, 100 % compatible avec tous les outils Makita 18V Makita permet à chacun de s'équiper au fur et à mesure de vos besoins sur une large gamme d'outils aussi bien pour le jardinage que le bricolage La technologie Lithium-Ion permet de ne pas avoir d'effet mémoire et ainsi aucune perte de charge de votre batterie. Longévité assurée avec cette batterie de grande capacité avec 4Ah. Equivalent avec 194204-5, 197599-5, 197422-4, 197265-4, 197265-04, BMR104, BMR102, BMR103, LXRM03, LXRM02, BMR107, RMB100, LXT-400, 196399-0, BL1845, LTX-400, BL1815N, 194604-9, BL1820B, BL1820, BL1860B, BL1860, BL1850B, BL1850, BL1840B, BL1830B, BL1830-2, BL1815B, 196401-9, 195324-8, 195323-0, 194513-2, 194428-3, 194288-3, 194230-4, XRU02Z, LXT400, BL1835, BL1830, BL1840, BL1815, 194309-1, 194205-3