Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Panasonic 24V 3Ah - AMH9050

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Panasonic 24V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 1403.38 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766426734

Réf. Sonepar

00399642673

Réf. Fournisseur

AMH9050

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

1403.38 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Panasonic 24V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec EY9210, EY9244, EY9242, EY9240, EY9210B