Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Ryobi 12V 3Ah - AMH9039

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Ryobi 12V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 740 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766423665

Réf. Sonepar

00399642366

Réf. Fournisseur

AMH9039

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

740 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Ryobi 12V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec B-1220F, BPP121B, BPP-121B, B-1270T, B-1210T, B-1205TA, B-1205, B-1203F, 697-00011, 130384001, 130111034, 1400676, 1314704, 1311117, 1311112, BPT1025, BPT-1025, BD0752, BD-0752, B8286, B1230H, B1222H, B1220F2, B1203F2, B-8286, B-1230H, B-1222H, B-1220F2, B-1203F2, 4400005, 130147008, 1311148, RY1204, BPT1025 RYOBI, B-8286 RYOBI, 4400005 RYOBI, RY-1204, 1400143, BPP1220, BPP1215, BPP1213, BPP-1220, BPP-1215, BPP-1213, B1215S, B-1215-S, B1250T, B-1250T, 025339804, 025-339804, BPP-1217, 1400670, 1400652B, 1400652, BPP1217, B1220F