Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Ryobi 14.4V 1.5Ah - AML9069


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 408 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766435705
Réf. Sonepar
00399643570
Réf. Fournisseur
AML9069
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
408 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Ryobi 14.4V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La meilleure batterie compatible pour votre outil électroportatif Ryobi 14.4V. Une capacité de 1.5Ah parfaite pour vos travaux occasionnels. La sélection de ce produit a été spécialement faite pour répondre au besoin de puissance 14.4V et d'autonomie 1.5Ah dont vous avez besoin. Cette batterie répond parfaitement à votre outils de grande marque Ryobi. Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale assurée. Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments c'est le pouvoir de la technologie Li-ion. Technologie utilisée sur la majorité de nos batteries. N'hésitez pas, vous êtes garantie 2 ans. Conseil d'expert : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que l'indicateur batterie faible s'allume. Equivalent avec BPL1414, 130171001, BPP1417, BPP1415, BPP1413, BPP-1417, BPP-1415, BPP-1413, 130224024, 130111073, 5133001102
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La meilleure batterie compatible pour votre outil électroportatif Ryobi 14.4V. Une capacité de 1.5Ah parfaite pour vos travaux occasionnels. La sélection de ce produit a été spécialement faite pour répondre au besoin de puissance 14.4V et d'autonomie 1.5Ah dont vous avez besoin. Cette batterie répond parfaitement à votre outils de grande marque Ryobi. Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale assurée. Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des éléments c'est le pouvoir de la technologie Li-ion. Technologie utilisée sur la majorité de nos batteries. N'hésitez pas, vous êtes garantie 2 ans. Conseil d'expert : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que l'indicateur batterie faible s'allume. Equivalent avec BPL1414, 130171001, BPP1417, BPP1415, BPP1413, BPP-1417, BPP-1415, BPP-1413, 130224024, 130111073, 5133001102