Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Ryobi 4V 1.5Ah - AML9073


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 110 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766437020
Réf. Sonepar
00399646559
Réf. Fournisseur
AML9073
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
4 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
110 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Ryobi 4V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie compatible avec tous les outils de la gamme Ryobi TEK4 Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec AP4001, TEK4, AP4700, AP4302, AP4003, 130166021, 130166010, 130166008, 130166003, 5132000147
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie compatible avec tous les outils de la gamme Ryobi TEK4 Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec AP4001, TEK4, AP4700, AP4302, AP4003, 130166021, 130166010, 130166008, 130166003, 5132000147