Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Ryobi One+ 14.4V 3Ah - AMH9033

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Ryobi One+ 14.4V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 872.5 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766421463

Réf. Sonepar

00399642146

Réf. Fournisseur

AMH9033

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

872.5 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Ryobi One+ 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie clipsable Equivalent avec BPP-1417, 1400670, 1400669, 1322547, 1311166, 130245005, 130224017, 130111073, P137, P131, P130, P125, P120, P119, P118, P117, P116, P115, P114, P113, P112, P111, BCL14181H, BPP1420, B1442T, B1415S, B-1415-S, BPP1417, BPP1413, VC0011, BPP14-17, RY-1444, BPT1026, B-8287, 4400011, 1400671, 1400656, 1400655, 1400144, 1314702, 130281002, 130281002, 130224011, 130224010