Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Stanley 18V 2Ah - AML90307

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 430 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766635419

Réf. Sonepar

00399663541

Réf. Fournisseur

AML90307

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

2 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

430 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Stanley 18V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) 36W Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec FMC687L, FMC688L-XJ, FMC688L, FMC688, FMC687, FMC680L, FMC680, FAT MAX 18V