Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif grande autonomie compatible Metab - AML90314

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 625 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766638212

Réf. Sonepar

00399663821

Réf. Fournisseur

AML90314

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

3 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

625 g

NX Batterie outillage électroportatif grande autonomie compatible Metabo et partenaires CAS 18V 3A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Le moule unique de la batterie Metabo et partenaires du Cordless Alliance System en fait une batterie universelle, 100 % compatible avec tous les outils 18V du regroupement de fabricants du C.A.S Metabo permet à chacun de s'équiper au fur et à mesure de vos besoins sur une large gamme d'outils aussi bien pour le jardinage que le bricolage La technologie Lithium-Ion permet de ne pas avoir d'effet mémoire et ainsi aucune perte de charge de votre batterie. Longévité assurée avec cette batterie de grande capacité avec 4Ah. Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier choix. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Pour toutes les batteries, l'écart de 0,1 volt (V) dans la tension est sans risque. La compatibilité avec votre batterie d'origine est donc parfaitement conservée. Si la capacité (Ah) proposée est plus élevée que la capacité de votre batterie d'origine, cela permet une durée d'utilisation plus importante. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Equivalent avec 6.25455, 1201441, 6.25499, 6.25468.00, 602144520, 62552700, 62546900, 62545900, 62545700, 62545500, 6.25527.00, 6.25459.00, 6.25455.00, ASC 30, 625596000, 625592000, 625591000, 625457000, 625369000, 625367000, 6.25596, 6.25592, 6.25591, 6.25527, 6.25499.00, 6.25469.00, 6.25469, 6.25468, 6.25459, 6.25457.00, 6.25457, 6.25369, 6.25367