Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif Makita BL1415G 14.4V 1.5Ah - AML1T35


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 375 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0088381475952
Réf. Sonepar
00399147595
Réf. Fournisseur
AML1T35
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
375 g
Makita Batterie outillage électroportatif Makita BL1415G 14.4V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie d'origine Makita BL1415G. Compatible avec les outils sans fil MAKITA 14,4V G-series Equivalent avec 198192-8, ML187, JV143D, HP347DWE, BL1411G, 196375-4, HP347D, 196374-6, BL1413G, BL1415G
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie d'origine Makita BL1415G. Compatible avec les outils sans fil MAKITA 14,4V G-series Equivalent avec 198192-8, ML187, JV143D, HP347DWE, BL1411G, 196375-4, HP347D, 196374-6, BL1413G, BL1415G