Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif Makita Makstar et LTX grande auto - AML1T36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 675 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0088381448291
Réf. Sonepar
00399144829
Réf. Fournisseur
AML1T36
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
18 V
capacité:
5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
675 g
Makita Batterie outillage électroportatif Makita Makstar et LTX grande autonomie 18V 5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie d'origine Makita, avec témoin de charge. Le témon de charge vous permet de contrôler le niveau de charge de votre batterie. Grâce à cela, vous pourrez pleinement votre outil. Le temps de charge complet de la batterie Makita BL1850B est de 45 minutes seulement ! Vous pouvez donc reprendre vos activités rapidement après la recharge. Batterie parfaitement compatible avec votre scie sauteuse, perceuse, visseuce, tondeuse etc. Equivalent avec BL1850B, 197280-8, BL1860B, BL1860, BL1850, BL1840B, BL1840, BL1835, BL1830B, BL1830-2, BL1830-10, BL1830, BL1820B, BL1820, BL1815N, BL1815B, BL1815-2, BL1815, 196673-6, 196401-9, 196399-0, 195324-8, 195323-0, 194604-9, 194513-2, 194428-3, 194309-1, 194288-3, 194230-4, 194205-3, 194204-5, LTX400, 632F15-1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie d'origine Makita, avec témoin de charge. Le témon de charge vous permet de contrôler le niveau de charge de votre batterie. Grâce à cela, vous pourrez pleinement votre outil. Le temps de charge complet de la batterie Makita BL1850B est de 45 minutes seulement ! Vous pouvez donc reprendre vos activités rapidement après la recharge. Batterie parfaitement compatible avec votre scie sauteuse, perceuse, visseuce, tondeuse etc. Equivalent avec BL1850B, 197280-8, BL1860B, BL1860, BL1850, BL1840B, BL1840, BL1835, BL1830B, BL1830-2, BL1830-10, BL1830, BL1820B, BL1820, BL1815N, BL1815B, BL1815-2, BL1815, 196673-6, 196401-9, 196399-0, 195324-8, 195323-0, 194604-9, 194513-2, 194428-3, 194309-1, 194288-3, 194230-4, 194205-3, 194204-5, LTX400, 632F15-1