Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif MILWAUKEE M28 B5 28V 5Ah - AML86105

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif MILWAUKEE M28 B5 28V 5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 28 V

  • capacité - 5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 1180 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395381456

Réf. Sonepar

00399538145

Réf. Fournisseur

AML86105

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

28 V

capacité:

5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

1180 g

Milwaukee Batterie outillage électroportatif MILWAUKEE M28 B5 28V 5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie Milwaukee d'origine 28 volts 5.0Ah Li-Ion pour tous les outils Milwaukee 28V ! - Energie extrême et 50% d'autonomie de plus que les batteries NiCd - Energie constante pendant tout le cycle de déchargement - Jauge de niveau embarquée de la batterie illustre de manière progressive le niveau de charge restant - Plus de durée d'exécution et d'énergie pour vous permettre de travailler plus longtemps avec la même charge - Fonctionne même dans des conditions climatiques extrêmes -20°C à +75°C - Pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment sans réduire la capacité de charge - Décharge auto minimale Equivalent avec 4000401651, V28B, V28, M28BX, M28, 4932-3991-96, 48-11-2850, 48-11-1830, 0700957730, 0700 957 730, 0700956730, 0700 956 730, 4932430484, N54326, N5.4326, AR0700956730, 700957730, 700956730, 4932352732, 4932352523, 48112830, 48-11-2830