Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif XR FLEXVOLT DEWALT 18V a 54V 6Ah - AML1T30

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif XR FLEXVOLT DEWALT 18V a 54V 6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 54 V

  • capacité - 6 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 1113 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5035048646298

Réf. Sonepar

00399864629

Réf. Fournisseur

AML1T30

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

54 V

capacité:

6 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

1113 g

Dewalt Batterie outillage électroportatif XR FLEXVOLT DEWALT 18V à 54V 6Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie d'origine DEWALT 18-54V XR FLEXVOLT. Cette batterie est compatible avec tous les outils de 18V à 54V XR FLEXVOLT (Lithium). Batterie XR FLEXVOLT 54V Voltage de 54V pour fournir une puissance sans précédent Compatible avec les outils XR 18V et XR FLEXVOLT 54V Compatible avec tous les chargeurs XR 18V Equivalent avec DCB546, DCB549-XJ