Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM FIAMM FG21202 12V 12Ah F6.35 - AMP8550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766473943
Réf. Sonepar
00399647394
Réf. Fournisseur
AMP8550
Réf. Commerciale
Enix
Fiamm Batterie plomb AGM FIAMM FG21202 12V 12Ah F6.35 vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Gamme standard AGM Cosse Faston 6.3mm Non FR
Les Atouts de la gamme:
La gamme FG de Fiamm est constituée de batteries plomb AGM adaptés pour des usages stationnaires avec des régimes de décharges plus ou moins longs (alarme, portail, éclairage de secours). Disponibles en 6 et 12V avec une plage de capacité de 1.2 à 7Ah, les batteries de la gamme FG offrent une durée de vie de 5 ans. Les batteries de la gamme sont totalement étanches.
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Gamme standard AGM Cosse Faston 6.3mm Non FR
Les Atouts de la gamme:
La gamme FG de Fiamm est constituée de batteries plomb AGM adaptés pour des usages stationnaires avec des régimes de décharges plus ou moins longs (alarme, portail, éclairage de secours). Disponibles en 6 et 12V avec une plage de capacité de 1.2 à 7Ah, les batteries de la gamme FG offrent une durée de vie de 5 ans. Les batteries de la gamme sont totalement étanches.