Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM MP2-6 6V 2Ah F4.8 - AMP1006

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM MP2-6 6V 2Ah F4.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766448569

Réf. Sonepar

00399643503

Réf. Fournisseur

AMP1006

Réf. Commerciale

Enix

Multipower Batterie plomb AGM MP2-6 6V 2Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Terminaison F1 = cosse 4.8mm de hauteur