Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NP18-12B 12V 17.2Ah M5-M - AMP92169
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766626608
Réf. Sonepar
00399662660
Réf. Fournisseur
AMP92169
Marque
Enix
Yuasa Batterie plomb AGM YUASA NP18-12B 12V 17.2Ah M5-M vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie NP18-12B de la marque YUASA est une batterie stationnaire plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Les batteries de la gammes NP sont dotées dune qualité de fabrication haut de gamme procurant une très grande fiabilité et une importante durée de vie. Les batteries NP sont idéales pour de nombreuses applications aussi bien de floating quen cyclage. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme YUASA NPC Cyclic, la gamme NX AGM Cyclic ou la gamme NX Gel Cyclic. Caractéristiques de la batterie YUASA NP18-12B= - Capacité nominale 12V 17.2Ah/C20 - Connectique M5-M= M5 mâle - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Durée de vie en application cyclique : 100% de PDD (profondeur de décharge) = 180 cycles, 50% de PDD (profondeur de décharge) = 440 cycles, 30% de PDD (profondeur de décharge) = 1200 cycles Avantages de la gamme YUASA NP= - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Utilisation en charge permanente (floating) ou en cyclage non intensif - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) - Large plage de température de fonctionnement : en charge (-15°C à + 50°C), en décharge (-20°C à + 60°C) - Bonne récupération après décharges profondes Cette batterie YUASA NP18-12B est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion - Jouet Equivalent avec YUASA NP18-12B
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie NP18-12B de la marque YUASA est une batterie stationnaire plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Les batteries de la gammes NP sont dotées dune qualité de fabrication haut de gamme procurant une très grande fiabilité et une importante durée de vie. Les batteries NP sont idéales pour de nombreuses applications aussi bien de floating quen cyclage. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme YUASA NPC Cyclic, la gamme NX AGM Cyclic ou la gamme NX Gel Cyclic. Caractéristiques de la batterie YUASA NP18-12B= - Capacité nominale 12V 17.2Ah/C20 - Connectique M5-M= M5 mâle - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Durée de vie en application cyclique : 100% de PDD (profondeur de décharge) = 180 cycles, 50% de PDD (profondeur de décharge) = 440 cycles, 30% de PDD (profondeur de décharge) = 1200 cycles Avantages de la gamme YUASA NP= - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Utilisation en charge permanente (floating) ou en cyclage non intensif - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) - Large plage de température de fonctionnement : en charge (-15°C à + 50°C), en décharge (-20°C à + 60°C) - Bonne récupération après décharges profondes Cette batterie YUASA NP18-12B est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion - Jouet Equivalent avec YUASA NP18-12B


