Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NP7-6 6V 7Ah F4.8 - AMP9222

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NP7-6 6V 7Ah F4.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766459541

Réf. Sonepar

00399646277

Réf. Fournisseur

AMP9222

Marque

Enix

Yuasa Batterie plomb AGM YUASA NP7-6 6V 7Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie au plomb étanche sans entretien Utilisation aussi performante en charge permanente qu'en charge cyclique Durée de vie en floating : 5 ans En utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles Température d'utilisation * en charge : -15° C à + 50° C * en décharge : -20° C À + 60° C Equivalent avec NP7-6