Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NPL78-12 IFR 12V 78Ah M8-F - AMP9237

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NPL78-12 IFR 12V 78Ah M8-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766459671

Réf. Sonepar

00399646288

Réf. Fournisseur

AMP9237

Réf. Commerciale

Enix

Yuasa Batterie plomb AGM YUASA NPL78-12 IFR 12V 78Ah M8-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie au plomb étanche sans entretien Bac Flamme Retardante Utilisation aussi performante en charge permanente qu'en charge cyclique Durée de vie en floating : 8 ans En utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles Température d'utilisation * en charge : -15° C à + 50° C * en décharge : -20° C À + 60° C Equivalent avec NPL78-12IFR