Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUCEL Y1-6 6V 1Ah F4.8 - AMP9287

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUCEL Y1-6 6V 1Ah F4.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766460080

Réf. Sonepar

00399646311

Réf. Fournisseur

AMP9287

Réf. Commerciale

Enix

Yucel Batterie plomb AGM YUCEL Y1-6 6V 1Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie au plomb étanche sans entretien. Utilisation aussi performante en charge permanente qu¿en charge cyclique. Durée de vie en floating : 5 ans. En utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles. Température d¿utilisation * en charge : ¿15° C à + 50° C * en décharge : ¿20° C À + 60° C. Equivalent avec NP1-6, 4110, YUASA NP1-6