Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUCEL Y3.5-4 4V 3.5Ah F4.8 - AMP92108

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUCEL Y3.5-4 4V 3.5Ah F4.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766459176

Réf. Sonepar

00399643761

Réf. Fournisseur

AMP92108

Marque

Enix

Yucel Batterie plomb AGM YUCEL Y3.5-4 4V 3.5Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Application : Robotique - Alarme - Secours - Onduleur - Secours hospitalier - Appareil médical - Télécommunications - Jouets - Signalisation - Système informatique Batterie au plomb étanche sans entretien. Utilisation aussi performante en charge permanente qu¿en charge cyclique. Durée de vie en floating : 5 ans En utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles. Température d'utilisation * en charge : -15° C à + 50° C * en décharge : -20° C À + 60° C. Equivalent avec Y4-3.5