Enix - Batterie(s) Batterie plomb etanche gel EXIDE Equipment GEL ES1600 (1600Wh) 12V 1 - BPA70102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EXIDE Equipment GEL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661024035767
Réf. Sonepar
00399403646
Réf. Fournisseur
BPA70102
Réf. Commerciale
Enix
Exide Batterie plomb etanche gel EXIDE Equipment GEL ES1600 (1600Wh) 12V 140Ah Auto vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Equipment Gel ES1600 de la gamme Marine & Multifit est une batterie à décharge lente dites de « servitude » car elle est spécialement conçue pour alimenter les équipements de bord (navigation, surveillance sécurité et confort) des bateaux avec un circuit électrique séparé ou pour alimenter les équipements des véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) les mieux équipés. En effet, sa technologie Gel offre sécurité, confort d'utilisation, aucun entretien et sa petite taille permet un gain de place de l'ordre de 30% comparé à une batterie classique. Cette exigence relative à lalimentation des consommateurs électriques maintient les batteries partiellement déchargées et les décharge encore plus pendant lutilisation ; donc le design renforcé de la gamme Equipment associé à une bonne procédure de charge est essentiel pour fournir le meilleur résultat et la plus grande durée de vie de service. Caractéristiques de la batterie Exide Equipment Gel ES1600= - Capacité nominale 12V 140Ah (C20) - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 1600Wh - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : 900 cycles - Connectique : Borne standard - Format du bac : D05 - Technologie : GEL Calcium/ Calcium Avantages de la gamme Equipment Gel dExide = - Absolument sans entretien - Adaptée à de longues périodes de stockage - Sans contraintes d'emplacement (sûr pour un montage en cabine) - Sûr et propre (antidéflagrante et résistante au renversement) - Convient à une installation couchée - Résistante aux fortes vibrations et inclinaisons - Economie du temps de recharge allant jusqu'à 50% Cette batterie EXIDE EQUIPMENT GEL ES1600 est idéale pour les applications suivantes = - Caravane - Camping-car - Bateau Equivalent avec ES1600
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Equipment Gel ES1600 de la gamme Marine & Multifit est une batterie à décharge lente dites de « servitude » car elle est spécialement conçue pour alimenter les équipements de bord (navigation, surveillance sécurité et confort) des bateaux avec un circuit électrique séparé ou pour alimenter les équipements des véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) les mieux équipés. En effet, sa technologie Gel offre sécurité, confort d'utilisation, aucun entretien et sa petite taille permet un gain de place de l'ordre de 30% comparé à une batterie classique. Cette exigence relative à lalimentation des consommateurs électriques maintient les batteries partiellement déchargées et les décharge encore plus pendant lutilisation ; donc le design renforcé de la gamme Equipment associé à une bonne procédure de charge est essentiel pour fournir le meilleur résultat et la plus grande durée de vie de service. Caractéristiques de la batterie Exide Equipment Gel ES1600= - Capacité nominale 12V 140Ah (C20) - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 1600Wh - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : 900 cycles - Connectique : Borne standard - Format du bac : D05 - Technologie : GEL Calcium/ Calcium Avantages de la gamme Equipment Gel dExide = - Absolument sans entretien - Adaptée à de longues périodes de stockage - Sans contraintes d'emplacement (sûr pour un montage en cabine) - Sûr et propre (antidéflagrante et résistante au renversement) - Convient à une installation couchée - Résistante aux fortes vibrations et inclinaisons - Economie du temps de recharge allant jusqu'à 50% Cette batterie EXIDE EQUIPMENT GEL ES1600 est idéale pour les applications suivantes = - Caravane - Camping-car - Bateau Equivalent avec ES1600


