Enix - Batterie(s) Batterie plomb etanche gel EXIDE Equipment GEL ES950 (950Wh) 12V 85A - BPA70101

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb etanche gel EXIDE Equipment GEL ES950 (950Wh) 12V 85A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661024035828

Réf. Sonepar

00399403645

Réf. Fournisseur

BPA70101

Marque

Enix

Exide Batterie plomb etanche gel EXIDE Equipment GEL ES950 (950Wh) 12V 85Ah Auto vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Equipment Gel ES950 de la gamme Marine & Multifit est une batterie à décharge lente dites de « servitude » car elle est spécialement conçue pour alimenter les équipements de bord (navigation, surveillance sécurité et confort) des bateaux avec un circuit électrique séparé ou pour alimenter les équipements des véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) les mieux équipés. En effet, sa technologie Gel offre sécurité, confort d'utilisation, aucun entretien et sa petite taille permet un gain de place de l'ordre de 30% comparé à une batterie classique. Cette exigence relative à lalimentation des consommateurs électriques maintient les batteries partiellement déchargées et les décharge encore plus pendant lutilisation ; donc le design renforcé de la gamme Equipment associé à une bonne procédure de charge est essentiel pour fournir le meilleur résultat et la plus grande durée de vie de service. Caractéristiques de la batterie Exide Equipment Gel ES950= - Capacité nominale 12V 85Ah (C20) - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 950Wh - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) = 900 cycles - Connectique : Borne standard - Polarité : Positif à gauche - Format du bac : D02 - Technologie : GEL Calcium/ Calcium Avantages de la gamme Equipment Gel dExide = - Absolument sans entretien - Adaptée à de longues périodes de stockage - Sans contraintes d'emplacement (sûr pour un montage en cabine) - Sûr et propre (antidéflagrante et résistante au renversement) - Convient à une installation couchée - Résistante aux fortes vibrations et inclinaisons - Economie du temps de recharge allant jusqu'à 50% Cette batterie EXIDE EQUIPMENT GEL ES650 est idéale pour les applications suivantes = - Caravane - Camping-car - Bateau Equivalent avec ES950