Enix - Batterie(s) Batterie plomb pur Genesis EP13 12V 13Ah M6-F - AMP3724

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb pur Genesis EP13 12V 13Ah M6-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766471062

Réf. Sonepar

00399643539

Réf. Fournisseur

AMP3724

Réf. Commerciale

Enix

Hawker Batterie plomb pur Genesis EP13 12V 13Ah M6-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Applications : Borne horodatrice - Monétique - Onduleur - Véhicule électrique - Tondeuse électrique et toutes Applicationss d'énergie portable Caractéristiques de la batterie Réf fabricant : 0770-2007- Genesis EP13 Tension : 12V Capacité : 13 Ah Intensité de démarrage : 230A 500 cycles à 80% de décharge. Stockage : 12 mois 20° C et 6 mois à 30° C Avantages de la batterie Genesis EP13 : - Très longue durée de vie en floating : 8 à 10 ans à 20° C. - Très longue durée de stockage. - Bac en plastique très robuste avec homologation UL - 94 VO. - Faible résistance interne. - Idéales pour températures extrêmes : de 40° C à + 45° C Equivalent avec 0770-2007, EE120345, 0770-2007C0N2