Enix - Batterie(s) Batterie plomb pur Powersafe SBS30 12V 26Ah M6-V - AMP3714

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb pur Powersafe SBS30 12V 26Ah M6-V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766470980

Réf. Sonepar

00399643531

Réf. Fournisseur

AMP3714

Réf. Commerciale

Enix

Enersys Batterie plomb pur Powersafe SBS30 12V 26Ah M6-V vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Applications : Secours - Onduleur - Démarrage - Voiture de course - Robotique Batterie au plomb étanche sans entretien. De dimension compacte. Charge rapide : 1.5 heures environ. Charge cyclique et attente parallèle. D'usage et d'installation simple et sécurisante. Densité énergétique élevée. Equivalent avec W1423Z, SBS30, POWERSAFE SBS30

Les Atouts de la gamme:

Les batteries PowerSafe SBS offrent résistent aux températures extrêmes (-4°C à +5°C) et ont une résistance interne plus faible de sorte à supporter des courants de charge et de décharge plus élevés. Dotées de la technologie avancée Thin Plate Pure Lead (TPPL), les batteries PowerSafe SBS offrent une longue durée de vie, une densité d'énergie élevée et une durée de stockage (jusqu’à 2 ans sans recharge) supérieure pour une large gamme d'applications de communication sans fil et fixe.