Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.8V 3500mAh - TML90127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.8 V
capacité - 3500 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660766534439
Réf. Sonepar
00399653443
Réf. Fournisseur
TML90127
Marque
Enix
tension nominale:
3.8 V
capacité:
3500 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
122.4 mm
hauteur, borne comprise:
2.6 mm
largeur:
90.8 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
105 g
Les Atouts de l'article:
Batterie tablette Samsung SM-P585Y Batterie tablette Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016 TD-LTE Batterie tablette Samsung SM-T587P Batterie tablette Samsung SM-T587 Batterie tablette Samsung SM-T585M Batterie tablette Samsung SM-T585C Batterie tablette Samsung SM-T585 Batterie tablette Samsung SM-T580NZKAXAR Batterie tablette Samsung SM-T580 Batterie tablette Samsung SM-P585N0 Batterie tablette Samsung SM-P585N Batterie tablette Samsung SM-P585M Batterie tablette Samsung SM-P580 Batterie tablette Samsung Galaxy Tab E 10.1 Batterie tablette Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016 Wifi Batterie tablette Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016




