Enix - Batterie(s) Batterie telecom NX 12FTA-100 UPS High Rate 12V 100Ah M8-F - AMP1340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UPS High Rate
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766599049
Réf. Sonepar
00399659904
Réf. Fournisseur
AMP1340
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie telecom NX 12FTA-100 UPS High Rate 12V 100Ah M8-F vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie Telecom AGM 12V 100Ah composée d'un assemblage de buvards en fibre de verre comprimé entre des électrodes et imprégnés par l'électrolyte. La gamme de batteries Telecom NX est composée de batteries Haute décharge avec une connectique frontale idéale pour le placement en armoire. Ces batteries sont entièrement étanche et sans entretien. Caractéristiques de la batterie télécom NX 12FTA-100 UPS High Rate : Capacité nominale : 100Ah en C10 Durée de vie en floating 10-12 ans à 20° Bornes frontales M8-F idéal pour disposition en armoire. Caractéristiques de la gamme télécom NX : -Excellente performance en décharge à débit élevé (temps de décharge long ou modéré) -Bonne récupération après décharges profondes -Bornes frontales (accessibles par l'avant) pour réduire le temps d'installation et faciliter la maintenance -Encombrement au sol réduit -Faible autodécharge - longue durée de stockage -Etanche et sans entretien Recommandée pour les applications : télécommunications, les réseaux d'alimentation et de distribution électriques, les systèmes d'alarme et de sécurité, ainsi que pour tous les systèmes d'alimentation de secours. Equivalent avec HAZE HZB12-100FA, SEC 12FTA-100, ENERSYS POWERSAFE 12V100FC
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie Telecom AGM 12V 100Ah composée d'un assemblage de buvards en fibre de verre comprimé entre des électrodes et imprégnés par l'électrolyte. La gamme de batteries Telecom NX est composée de batteries Haute décharge avec une connectique frontale idéale pour le placement en armoire. Ces batteries sont entièrement étanche et sans entretien. Caractéristiques de la batterie télécom NX 12FTA-100 UPS High Rate : Capacité nominale : 100Ah en C10 Durée de vie en floating 10-12 ans à 20° Bornes frontales M8-F idéal pour disposition en armoire. Caractéristiques de la gamme télécom NX : -Excellente performance en décharge à débit élevé (temps de décharge long ou modéré) -Bonne récupération après décharges profondes -Bornes frontales (accessibles par l'avant) pour réduire le temps d'installation et faciliter la maintenance -Encombrement au sol réduit -Faible autodécharge - longue durée de stockage -Etanche et sans entretien Recommandée pour les applications : télécommunications, les réseaux d'alimentation et de distribution électriques, les systèmes d'alarme et de sécurité, ainsi que pour tous les systèmes d'alimentation de secours. Equivalent avec HAZE HZB12-100FA, SEC 12FTA-100, ENERSYS POWERSAFE 12V100FC