Enix - Batterie(s) Batterie telecommande de grue ATEX Ikusi 4.8V 500mAh - AMH0637


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766614049
Réf. Sonepar
00399661404
Réf. Fournisseur
AMH0637
Marque
Enix
Ikusi Batterie télécommande de grue ATEX Ikusi 4.8V 500mAh vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue Ikusi. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre ATEX Ikusi (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie ATEX haute capacité pour votre télécommande de grue Ikusi: 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver lusage normal de votre Ikusi. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de fiabilité. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de lefficacité de votre télécommande Ikusi et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin dacheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Vous avez la possibilité de vérifier ci-dessus ou de contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Ikusi auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec BT06K ATEX
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue Ikusi. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre ATEX Ikusi (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie ATEX haute capacité pour votre télécommande de grue Ikusi: 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver lusage normal de votre Ikusi. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de fiabilité. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de lefficacité de votre télécommande Ikusi et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin dacheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Vous avez la possibilité de vérifier ci-dessus ou de contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Ikusi auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec BT06K ATEX