Enix - Batterie(s) Batterie telecommande de grue compatible Scanreco 7.2V 2000mAh - RMH0695

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie telecommande de grue compatible Scanreco 7.2V 2000mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766606273

Réf. Sonepar

00399660627

Réf. Fournisseur

RMH0695

Réf. Commerciale

Enix

NX Batterie télécommande de grue compatible Scanreco 7.2V 2000mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande SCANRECO 592. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre SCANRECO 592 (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra d'atteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Cette batterie vous permet de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver lusage normal de votre SCANRECO 592. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Profitez pleinement du confort et de l'efficacité de votre télécommande SCANRECO 592 grâce à cette batterie et pilotez efficacement vos opérations. Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Batterie avec 2 contacts. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles auxquels peut s'adapter cette batterie. Equivalent avec RMH0618, AF-S590M16, AF-S592MB, AF-S590M16, 45215, 41517, 1026, RSC7220, IM6024, 708031757, 592, 17162, 16131, 13445, RMH0670