Enix - Batterie(s) Batterie telecommande de grue Gross funk 12V 2000mAh - AMH0646


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766606747
Réf. Sonepar
00399660674
Réf. Fournisseur
AMH0646
Réf. Commerciale
Enix
NX Batterie télécommande de grue Gross funk 12V 2000mAh vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue Gross funk. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Gross funk (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie haute capacité pour votre télécommande de grue Gross funk: 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver lusage normal de votre Gross funk. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de lefficacité de votre télécommande Gross funk et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin dacheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Vous avez la possibilité de vérifier ci-dessus ou de contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Gross funk auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 738010957, 114025, 100-000-134, RGRO1215, GF001
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue Gross funk. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Gross funk (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie haute capacité pour votre télécommande de grue Gross funk: 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver lusage normal de votre Gross funk. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de lefficacité de votre télécommande Gross funk et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin dacheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Vous avez la possibilité de vérifier ci-dessus ou de contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Gross funk auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 738010957, 114025, 100-000-134, RGRO1215, GF001